ルーフキャリア terzoのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
112件の「ルーフキャリア terzo」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフキャリア パーツ」、「スキーアタッチメント」、「ルーフキャリア バモス」などの商品も取り扱っております。
取付ホルダーセット TERZOランキング1位
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998税込3,298
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZOランキング2位
1セット(4個)
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNOランキング3位
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980税込12,078
当日出荷

ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYランキング4位
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マルチブラケット BK カーメイトランキング5位
はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプションRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25種類ウインタースポーツ用
1セット(2個)
969税込1,066
4日以内出荷

innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚質量(g)800
1箱(4個)
3,298税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980税込17,578
4日以内出荷

innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具質量(g)800
1箱(4個)
2,998税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステーブラックタイプドリップタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品
1セット(4個)
13,900税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

使い方いろいろあなたのアイデア次第。便利・どこでも使える・つなげて使える。 荷物固定用アジャスターバンド。
用途荷室内の荷物固定に、車内への自転車積載に寸法(mm)1150伸長率(%)最大150
1セット(2本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1セット(4個)
8,598税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(2個)
1,498税込1,648
当日出荷

ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)540
1台
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具。
1箱(4個)
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。 縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg)最大約5
1パック(2個)
779税込857
当日出荷